Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Agri-Fab 45-0532 85 LB Pro Broadcast Push Spreader
L’Agri-Fab, Inc. 85 lb Push Spreader Model #45-0532 vous aidera à cultiver la belle pelouse que vous avez toujours voulu. Le meilleur moment pour utiliser un épéiste est au printemps. Pour obtenir des résultats optimaux, répartir les graines d’herbe sur les zones nues au besoin. En été, fertilisez et nourrissez-les si nécessaire pour améliorer la croissance. Les pneus pneumatiques de 10 pouces assurent un transport en douceur sur la zone du projet. Une boîte de vitesses fermée empêche la propagation des graines d’herbe ou de l’engrais de perturber l’activité. Selon le matériau et la vitesse d’application, l’épandeur push broadcast de 85 lb a une largeur d’épandage de 10 pieds et peut couvrir jusqu’à 14 000 pieds carrés en un seul remplissage. Un couvercle de trémie et un déflecteur sont des accessoires optionnels utilisés pour garder le matériau au sec et pour rétrécir le motif d’épandage. Un accessoire de grille en option améliore le débit des matériaux et les performances de l’épéiste. Un contrôle du débit des tiges d’acier fournit une méthode facile à ouvrir ou à fermer pendant la propagation. L’Agri-Fab 85 lb Push Spreader Model #45-0532 vous durera pendant des années à venir avec des soins et une utilisation appropriés. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
L’Agri-Fab, Inc. 85 lb Push Spreader Model #45-0532 vous aidera à cultiver la belle pelouse que vous avez toujours voulu. Le meilleur moment pour utiliser un épéiste est au printemps. Pour obtenir des résultats optimaux, répartir les graines d’herbe sur les zones nues au besoin. En été, fertilisez et nourrissez-les si nécessaire pour améliorer la croissance. Les pneus pneumatiques de 10 pouces assurent un transport en douceur sur la zone du projet. Une boîte de vitesses fermée empêche la propagation des graines d’herbe ou de l’engrais de perturber l’activité. Selon le matériau et la vitesse d’application, l’épandeur push broadcast de 85 lb a une largeur d’épandage de 10 pieds et peut couvrir jusqu’à 14 000 pieds carrés en un seul remplissage. Un couvercle de trémie et un déflecteur sont des accessoires optionnels utilisés pour garder le matériau au sec et pour rétrécir le motif d’épandage. Un accessoire de grille en option améliore le débit des matériaux et les performances de l’épéiste. Un contrôle du débit des tiges d’acier fournit une méthode facile à ouvrir ou à fermer pendant la propagation. L’Agri-Fab 85 lb Push Spreader Model #45-0532 vous durera pendant des années à venir avec des soins et une utilisation appropriés. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
- COUVERTURE APPROXIMATIVE : 1/4 acres (14 000 pieds carrés)
- LARGEUR DE PROPAGATION : Jusqu’à 10 pi de propagation
- TAILLE DE TRÉMIE : capacité de 85 lb
- ROUES: pneus pneumatiques de 10 »
- ASSEMBLY:Une certaine assembly requise; un guide d’instructions vidéo est disponible pour faciliter le processus d’assemblage
- CONSTRUCTION : Trémie poly et plaque d’éperon ; boîte de vitesses fermée
- OPÉRATION : Commande directe facile d’utilisation de tige
Poids &Dimensions
- Capacité de poids des graines de trémie 85 lbs (38,64 kg)
- Ouverture de la porte Entrée rotative réglable
- Poids 22 lbs (10 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier
- Matériau de la trémie Plastique
- Contrôle de porte Tige directe réglable
- Type Épandeur
- Type de déflecteur Modèle de propagation
- Grade Résidentiels
- Marque Agri-Fab
- Style Poussez
- Numéro de référence du fabricant 45-0532
- Grille incluse Non
- Couverture de pluie incluse Non
- Matériau de cadre Acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agri-Fab 45-0532 85 LB Pro Broadcast Push Spreader
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit