Souvent achetés ensemble
Prix : 795,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The Agri-Fab, Inc. 52" Lawn Sweeper Model #45-0546 will help you maintain the professionally-groomed lawn that you deserve. Pourquoi passer des heures à faire le travail de rupture nécessaire pour nettoyer les débris dans votre cour? Une balayeuse de pelouse Agri-Fab vous facilitera la vie grâce à ses performances exceptionnelles. Que vous nettoyiez les tontes d’herbe au printemps et en été, ou que vous nettoyiez les feuilles et les petites brindilles à l’automne, l’utilisation d’une balayeuse Agri-Fab facilitera la tâche. Les deux pneus semi-pneumatiques du 52 » Tow Lawn Sweeper assurent un transport en douceur sur la zone de travail. Six brosses de 10 pouces balayent les débris dans un sac trémie extra-large, qui est capable de tenir 26 cu. ft. Une corde de décharge facilite le déchargement sans avoir à démonter le tracteur. Un attelage universel et un réglage de hauteur infinie en font l’un des produits les plus flexibles de l’industrie. Le modèle agri-fab 52"lawn sweeper #45-0546 vous durera pendant des années à venir avec les soins appropriés et l’utilisation. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- LARGEUR DE BALAYAGE : largeur de 52 po
- TAILLE DE LA TRÉMIE : capacité de 26 cu. ft.
- ROUES: 11 » x 2,5 » roues sémitiques
- STOCKAGE : Trémie pliable pour un stockage plus facile
- DUMPING: Trémie vide du tracteur en tirant la corde de dégagement
- ASSEMBLY:Une certaine assembly requise; guide d’instruction vidéo est disponible pour aider au processus d’assemblage
- RÉGLAGE DE LA HAUTEUR : Hauteur de brosse réglable
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 11 in (27,94 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Longueur 70 in (177,8 cm)
- Largeur de travail 52 in (132,08 cm)
- Hauteur réglable Oui dans
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Capacité 26 pi³ (.74 cu.m)
- Type Balayeuse de pelouse
- Matériau du bac Tissu
- Style Remorquer derrière
- Numéro de référence du fabricant 45-0546
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agri-Fab 45-0546 52 » 26 pouces cubes Capacité de remorquage derrière la balayeuse de pelouse
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit