Souvent achetés ensemble
Prix : 2 029,00 $
✓ Le cadre en acier galvanisé avec une finition en poudre noire riche en zinc offre une forte défense contre les éléments.
✓ Le dessus de table accepte un poteau parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre.
Besoin d’un endroit pour se détendre à l’extérieur? Offrez un endroit pour s’asseoir, se détendre ou manger avec la table de pique-nique en acier carrée en acier de 46 po the Global Industrial™ en rouge. Cette table de pique-nique commerciale est idéale pour fournir des zones à fort trafic avec des sièges pour un endroit où s’asseoir, comme les parcs, les campus, les cours d’école, et plus encore. Chaque table est fabriquée en utilisant un matériau en treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable sur les bancs et le dessus de la table avec des coins biseautés pour la sécurité. Ce revêtement protecteur présente une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher, permettant des sièges confortables même les jours les plus ensoleillés. Le revêtement thermoplastique est conçu pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme; et contribuera également à assurer une durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation à fort trafic. Son cadre en acier galvanisé est protégé par une finition en poudre noire riche en zinc qui offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments. La couche supplémentaire riche en zinc offre également un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Le matériau métallique perforé garantit que la table est capable de conserver l’intégrité structurelle tout au long de l’utilisation. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 81 in (205,74 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du tableau 46 in (116,84 cm)
- Longueur 81 in (205,74 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 38 in (96,52 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur du tableau 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Capacité par siège 300 lbs (136,36 kg)
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Nom/numéro du modèle 694551RD
- Type Table standard
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal perforé
- Numéro de référence du fabricant 694551RD
- Forme Carré
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 694551RD
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, rouge
Article nº : 694557RD
Pas encore évalué
745,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, vert
Article nº : 261925GN
Pas encore évalué
1 255,00 $
Table de pique-nique ronde Global Industrial™ 46 », métal perforé, rouge
Article nº : 262078RD
Pas encore évalué
1 519,00 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Table de pique-nique carrée™ Industrielle Mondiale de 46 pouces, métal perforé, rouge
2029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange