Prix : 719,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 719,00 $ ch.
- Achetez 3-5 689,00 $ ch.
- Acheter 6+ 659,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Le cadre en acier de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme.
✓ Couvercle dôme permet de garder des déchets hors de la vue et maintient la pluie ou la neige hors de poubelle.
✓ La finition rouge en poudre offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments.
Gardez l’élimination des déchets simple pour l’extérieur avec une poubelle solide conçue pour les intempéries. La poubelle En acier extérieure™ mondiale est idéale pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une finition en poudre rouge pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Couvercle dôme permet de garder des déchets hors de la vue et maintient la pluie ou la neige hors de poubelle. Fermeture automatique porte swing-action permet de faciliter l’élimination des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Le cadre en acier robuste de 1/8 « d’épaisseur et de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et assurera une durabilité sans entretien. Comprend un couvercle en dôme, une doublure en plastique et un câble de sécurité. Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
✓ Couvercle dôme permet de garder des déchets hors de la vue et maintient la pluie ou la neige hors de poubelle.
✓ La finition rouge en poudre offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments.
Gardez l’élimination des déchets simple pour l’extérieur avec une poubelle solide conçue pour les intempéries. La poubelle En acier extérieure™ mondiale est idéale pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une finition en poudre rouge pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Couvercle dôme permet de garder des déchets hors de la vue et maintient la pluie ou la neige hors de poubelle. Fermeture automatique porte swing-action permet de faciliter l’élimination des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Le cadre en acier robuste de 1/8 « d’épaisseur et de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et assurera une durabilité sans entretien. Comprend un couvercle en dôme, une doublure en plastique et un câble de sécurité. Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Famille de couleurs de couvercle Noir
- Collection Collection de métal déployé
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Poubelle diamant
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle dôme
- Ouverture 11 po l x 8 po H
- Matériau Acier
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 261948RD
- Forme Rond
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Recycling Can w / Dome Lid, 36 gallons, bleu
Article nº : 261962BL
Pas encore évalué
959,00 $
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle de dôme, 36 gallons, rouge
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires