Souvent achetés ensemble
Prix : 1 979,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 979,00 .
- Achetez 3-5 1 879,00 .
- Acheter 6+ 1 829,00 .
✓ 1-1/2 » dia. trou de parapluie
✓ La conception en métal expansé permet à la table de sécher plus rapidement après la pluie ou les déversements
Complétez vos espaces extérieurs avec la table de pique-carrée de 46 po avec dossier Global Industrial™ qui offre des sièges confortables de style banc. Cette table de pique-de qualité commerciale est idéale pour les parcs, les terrains du campus et les terrains extérieurs similaires. La table portable est livrée en standard avec un trou de parapluie et est également disponible dans d’autres finitions de couleur. La finition thermoplastique avec cadre enduit de poudre assure une utilisation durable pendant les températures chaudes de l’été. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 99
- Hauteur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Poids 101,96 lbs (46,35 kg)
- Longueur 98 in (248,92 cm)
- Largeur du siège 11-5/8 po (29,53 cm)
- Longueur du siège 38 in (96,52 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Largeur du tableau 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Longueur du tableau 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Finir en tête Thermoplastique
- Type Table avec dossiers
- Matériau Métal déployé
- Forme Carré
- Collection Collection de métal déployé
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 695965BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 7 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 695965BL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu
Article nº : 436970
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
378,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied industrielle™ extérieure mondiale avec filtre, bleu
Article nº : 761222BLF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Bleu
Article nº : 695738BL
Pas encore évalué
795,00 $
Table de pique-carrée Global Industrial™ de 46 po avec dossier, métal déployé, bleu
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange