Souvent achetés ensemble
Prix : 1 519,00 $
✓ Le cadre en acier galvanisé avec une finition en poudre noire riche en zinc offre une forte défense contre les éléments.
✓ Le dessus de table accepte un poteau parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre.
Besoin d’un endroit pour se détendre à l’extérieur? Offrez un endroit pour vous asseoir, vous détendre ou manger avec la table de pique-nique ronde en acier extérieure de 46 pouces The Global Industrial™ en gris. Cette table de pique-nique commerciale est idéale pour fournir des zones à fort trafic avec des sièges pour un endroit où s’asseoir, comme les parcs, les campus, les cours d’école, et plus encore. Chaque table est fabriquée en utilisant un matériau en treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable sur les bancs et le dessus de la table avec des coins biseautés pour la sécurité. Ce revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher, permettant des sièges confortables même les jours les plus ensoleillés. Le revêtement thermoplastique est conçu pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme; et contribuera également à assurer une durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation à fort trafic. Son cadre en acier galvanisé est protégé par une finition en poudre noire riche en zinc qui offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments. La couche supplémentaire riche en zinc offre également un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 84 in (213,36 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Longueur 84 in (213,36 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 38 in (96,52 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Largeur du tableau 46 in (116,84 cm)
- Longueur du tableau 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Nom/numéro du modèle 277150GY
- Type Table standard
- Matériau Métal déployé
- Forme Rond
- Capacité par siège 300 lbs (136,36 kg)
- Collection Collection de métal déployé
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 277150GY
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 277150GY
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle de dôme, 36 gallons, gris
Article nº : 261948GY
Pas encore évalué
719,00 $
Global Industrial™ Wave Bike Rack, capacité de 7 vélos, support de bride, gris
Article nº : 670345MGY
Pas encore évalué
365,95 $
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, Tan
Article nº : 262071
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
378,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied industrielle™ extérieure mondiale avec filtre, acier inoxydable
Article nº : 761222F
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
85,95 $
Table de™ pique-nique ronde Industrielle Mondiale 46 », Métal déployé, Gris
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange