Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Crown Verity 48 » Club Four à pizza

Crown Verity 48 » Club Four à pizza

Article nº : WBB0015920

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15 196,00 $

Quantité

Four à pizza de la série Club. 4 brûleurs. 110 000 BTUHs. 2 Raccordements au gaz. Surface de cuisson de 47,5 » x 16 ». Cuire 4 pizzas de 11 po en moins de 2 minutes.

Numéro de pièce du fabricant CV-PZ-48-CB.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 28 dans
  • Largeur 70 dans
  • Hauteur 53 dans

Détails du produit

  • Type de carburant LP
  • Nombre de brûleurs 4
  • Description Four à pizza Club
  • Comprend 2x 30 LB. Réservoirs horizontés de propane
  • Marque Crown Verity
  • Matériau Acier inoxydable
  • Contrôle de la température du brûleur Cadran
  • Numéro de référence du fabricant CV-PZ-48-CB
  • Couleur Gris
  • BTU 55000

Garantie

  • Garantie 1 ans de pièces et de main-d’œuvre, 10 ans sur les brûleurs et 90 jours sur les pierres de cuisson par an

Conformité et certifications

  • Certifications cUL, cETL, CSA, NSF
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Crown Verity 48 » Club Four à pizza

Crown Verity 48 » Club Four à pizza

Article nº : WBB0015920

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant