Prix : 9 415,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, 48" Display Cabinet, 40843, Réfrigéré, 48" X 21" X 32-1/2"
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les bandes d'éclairage intérieures situées à la fois en haut de l'armoire et sous l'étagère supérieure créent un affichage alimentaire optimal dans toute l'armoire
- La base attrayante permet d'utiliser l'affichage comme drop-in ou comme unité de comptoir autoportante - utilisez deux unités ou plus pour créer d'excellentes gammes d'affichage de marchandisage chauffé/réfrigéré
- Les ventilateurs doubles font circuler l'air tout au long de l'unité pour assurer un contrôle uniforme de la température
- Le verre avant à vitrage triple donne plus de force et d'isolation
- Soulevez et retirez les portes coulissantes arrière pour faciliter les changements d'affichage et le nettoyage de fin de journée
- 12 1/4" (31,1 cm) bottom shelf depth to accommodate steam table pans, trays, bowls, or other display items
- Plateau supérieur - 7 1/2" (19 cm) de profondeur
- 120 Cordon et prise de Volt - éviter les installations électriques compliquées
- Thermostat contrôlé numériquement pour un ensemble précis et cohérent
- Unités réfrigérées : plage de température de 36 à 46 oF (2 à 21 oC)
- Unités chauffées : plage de température de 104 à 158 degrés F (40 à 70 oC)
- Garantie de 3 ans sur compresseur.
Poids &Dimensions
- Profondeur de l’étagère inférieure 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Dimensions 48 x 21 x 32 1/2 po
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
-
Description
48 pouces Curved Drop-In Affichage réfrigéré
- Nombre de tablettes 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 4,2 A
- Type vitrine
- Watts 510 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant 40843
- Thermostat Type Digital
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Manuelle
Conformité et certifications
- Certifications États-Unis - Canada/ETL Assainissement
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® 48 » Vitrine, 40843, Réfrigérée, 48 » X 21 » X 32-1/2 »
9415,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit