Prix : 1 619,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateur de maison entière à 48 entraînements par courroie - 1/2 HP
Toute maison Fans de triangle sont un moyen efficace et économique pour refroidir votre maison. Mouvement de l’air à 85° se sent aussi frais que l’air encore à 78°, afin de pouvoir exécuter votre climatiseur moins. Notre Whole House Fan fera refroidir votre maison à la température extérieure 5 ou 10 fois plus rapide que climatiseur central à moins que les 1/10ème le coût.
Toute maison Fans de triangle sont un moyen efficace et économique pour refroidir votre maison. Mouvement de l’air à 85° se sent aussi frais que l’air encore à 78°, afin de pouvoir exécuter votre climatiseur moins. Notre Whole House Fan fera refroidir votre maison à la température extérieure 5 ou 10 fois plus rapide que climatiseur central à moins que les 1/10ème le coût.
- Moteur à deux vitesses. 115 volts.
- Interrupteur mural inclus
- Tendeur de courroie automatique
- Lame de quatre-aile tangage profonde pour circulation d’air maximale
- En caoutchouc montés, ventilateur arbre roulements étanches
- Amortisseur de vibration en caoutchouc entre le ventilateur et armature en bois pour un fonctionnement plus silencieux
- Gros calibre en acier soudé
- Comprend un plénum en bois, joint de fixation en caoutchouc et sélecteur de vitesse 2
- N’inclut pas de plafond d’obturation ou de temporisateur d’heure 12
Poids &Dimensions
- Zone de couverture Section de sortie 22 pieds carrés
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Diamètre du ventilateur 48 in (121,92 cm)
- Zone de refroidissement 4000 in²
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 52 in (132,08 cm)
- Diamètre 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Type de lame Acier
- Nombre de vitesses 2
- Ampérage 8,20 A
- TR/MIN 200/305 tr/min
- Matériau Acier
- CFM Faible 9 700 CFM
- T/mn élevé 305 tr/min
- CFM 9700/14500 CFM
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur
- CFM haute 14500 CFM
- Type de moteur Roulement à billes
- RPM faible 200 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CC4823
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL & listé UL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur 48 » Belt Drive Whole House - 1/2 HP
1619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit