Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® mobilier de bureau cloison
Retour tableau, 48" W x 24 ou droitier" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux afin de créer le poste de travail en forme de L ou utiliser avec bureau et pont pour créer des postes de travail en U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Retour tableau, 48" W x 24 ou droitier" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux afin de créer le poste de travail en forme de L ou utiliser avec bureau et pont pour créer des postes de travail en U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Description Retour tableau ou droitier 48"
- Type Bureau
- Type de meubles Bureau
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Matériau Stratifié haut avec armature en acier
- Famille top color Cerise
- Numéro de référence du fabricant 695215CH
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Amandine
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires