Prix : 5 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série Low Stand Cooler Fans de Global Industrial™ fournit un refroidissement portatif pour le personnel ou les processus. La construction lourde offre de nombreuses années de service dans des endroits industriels exigeants tels que les aciéries, les fonderies, les usines et les entrepôts.
Caractéristiques et avantages
Accessoires en option
Caractéristiques et avantages
- Protecteurs de fil circulaire concentrique de style OSHA avant et arrière sur toutes les tailles, sauf 60 « qui est un treillis métallique de 1/2 »
- Les hélices robustes en fonte d’aluminium résistantes aux étincelles sont standard
- Les moteurs TEFC de qualité industrielle sont standard
- Moteurs antidéflagrants disponibles pour les endroits dangereux
- Tous les modèles ont un cordon câblé au moteur et étendu à travers le boîtier du ventilateur, à l’exception des ventilateurs antidéflagrants
Accessoires en option
- Ensembles de roulettes comprenant deux roulettes fixes et deux roulettes à verrouillage pivotant
- Interrupteurs de démarrage manuel avec protection intégrée contre les surcharges, montés et câblés pour les ventilateurs avec moteurs TEFC uniquement
- Revêtements disponibles pour le service extérieur ou les environnements difficiles
- Configuration de l’entraînement par courroie
- Hélices en acier fabriquées
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Poids 500 lbs (227,27 kg)
- Diamètre du ventilateur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Autoportante
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- TR/MIN 1140 rpm
- Type Ventilateur de tambour
- Quantité par paquet 1
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- T/mn élevé 1 140 tr/min
- CFM 32000 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Description Faible peuplement
- Puissances en chevaux 5 HP
- Phase 3
- Type de moteur Entièrement fermé
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque Global Industrial
- Décibels 92
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B183557
- Couleur Gris
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur d’hélice industriel™ global 48 « totalement fermé avec support bas, 32 000 CFM, 5 HP
5699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit