Prix : 8 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les ventilateurs refroidisseurs ™ de série Medium Stand de Global Industrial fournissent un refroidissement portatif pour le personnel ou les processus. La construction lourde offre de nombreuses années de service dans des endroits industriels exigeants tels que les aciéries, les fonderies, les usines et les entrepôts.
Caractéristiques et avantages :
Caractéristiques et avantages :
- Protecteurs de fil circulaire concentrique de style OSHA avant et arrière sur toutes les tailles, sauf 60 « qui est un treillis métallique de 1/2 »
- Les hélices robustes en fonte d’aluminium résistantes aux étincelles sont standard
- Les moteurs TEFC de qualité industrielle sont standard
- Moteurs antidéflagrants disponibles pour les endroits dangereux
- Les ventilateurs à support moyen et haut pivotent de 180 degrés sur leur axe de montage central
- Tous les modèles ont un cordon câblé au moteur et étendu à travers le boîtier du ventilateur, à l’exception des ventilateurs antidéflagrants
- Ensembles de roulettes comprenant deux roulettes fixes et deux roulettes à verrouillage pivotant
- Interrupteurs de démarrage manuel avec protection intégrée contre les surcharges, montés et câblés pour les ventilateurs avec moteurs TEFC uniquement
- Revêtements disponibles pour le service extérieur ou les environnements difficiles
- Configuration de l’entraînement par courroie
- Hélices en acier fabriquées
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 53-1/3 po (135,47 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 802 lbs (364,55 kg)
- Diamètre du ventilateur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Autoportante
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- TR/MIN 1140 rpm
- Type Ventilateur de tambour
- Quantité par paquet 1
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- T/mn élevé 1 140 tr/min
- CFM 41000 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Description Support moyen
- Puissances en chevaux 10 HP
- Phase 3
- Type de moteur Entièrement fermé
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque Global Industrial
- Décibels 105
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B183492
- Couleur Gris
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur d’hélice industriel™ mondial 48"totalement fermé avec support moyen, 41 000 CFM, 10 HP
8009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit