Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
48" W panneau perforé panneau Rack
48 "W panneau perforé panneau Rack organise des outils et des accessoires aux postes de travail ou dans des magasins ou des garages. Unité complète est faite d’acier soudé pour la longévité de longue durée. Panneau double face offre une capacité de stockage maximum dans une petite quantité d’espace. Accepte des chevilles classiques, crochets, supports et fournitures pour une polyvalence maximale outil stockage (accessoires panneau perforé non inclus). Panneau panneau perforé ajuste vers le haut ou vers le bas le long de messages perforés pour une polyvalence maximum. Support de panneau perforé les rouleaux en position sur quatre roulettes pivotantes. Poignée latérale facilite la manoeuvrabilité autour de la zone de travail. Mesure 48 » de large. Le panneau perforé mesure 36 « L x 19 » H. La couleur du support de panneau est bleue.
48 "W panneau perforé panneau Rack organise des outils et des accessoires aux postes de travail ou dans des magasins ou des garages. Unité complète est faite d’acier soudé pour la longévité de longue durée. Panneau double face offre une capacité de stockage maximum dans une petite quantité d’espace. Accepte des chevilles classiques, crochets, supports et fournitures pour une polyvalence maximale outil stockage (accessoires panneau perforé non inclus). Panneau panneau perforé ajuste vers le haut ou vers le bas le long de messages perforés pour une polyvalence maximum. Support de panneau perforé les rouleaux en position sur quatre roulettes pivotantes. Poignée latérale facilite la manoeuvrabilité autour de la zone de travail. Mesure 48 » de large. Le panneau perforé mesure 36 « L x 19 » H. La couleur du support de panneau est bleue.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Type Rack de panneaux Pegboard mobile
- Type de jambe Fixe
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Oui
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Numéro de référence du fabricant 319090
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mobile Pegboard Panel Rack, 48"W, Bleu
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires