Souvent achetés ensemble
Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Plan de travail en acier inoxydable Square-edeg de John Boos & Co.
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Configuration mobile et polyvalente avec tablier électrique
Global Industrial™ 48"W x 30"D Mobile Production Workbench Power Apron Stainless Steel Square Edge BL
Déplacez vos outils, vos fournitures et vos besoins en poste de travail tout en maintenant une alimentation électrique avec ces bancs de travail polyvalents. 1-1/2 » épais x 16 jauge type 304 dessus en acier inoxydable avec bord carré standard. Les bancs de travail mobiles sont construits pour durer en utilisant robuste 2 « carré x 14 jauge jambes en acier tubulaire qui sont 36"H globale avec roulettes. Tablier de puissance pré-câblé fournit une source d’énergie pratique pour les appareils électriques. Tablier d’alimentation pré-câblé comprend une climatisation de type USB et deux prises duplex de 15 ampères / 115 V, un disjoncteur et un cordon d’alimentation de 10 pieds. Étagère inférieure de 15 « D avec backstop pour plus d’espace de stockage. Se déplace facilement sur 5" phénoliques roulettes avec freins. Montage facile et rapide. Finition de manteau de poudre. Certification : ETL/cETL
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Configuration mobile et polyvalente avec tablier électrique
Global Industrial™ 48"W x 30"D Mobile Production Workbench Power Apron Stainless Steel Square Edge BL
Déplacez vos outils, vos fournitures et vos besoins en poste de travail tout en maintenant une alimentation électrique avec ces bancs de travail polyvalents. 1-1/2 » épais x 16 jauge type 304 dessus en acier inoxydable avec bord carré standard. Les bancs de travail mobiles sont construits pour durer en utilisant robuste 2 « carré x 14 jauge jambes en acier tubulaire qui sont 36"H globale avec roulettes. Tablier de puissance pré-câblé fournit une source d’énergie pratique pour les appareils électriques. Tablier d’alimentation pré-câblé comprend une climatisation de type USB et deux prises duplex de 15 ampères / 115 V, un disjoncteur et un cordon d’alimentation de 10 pieds. Étagère inférieure de 15 « D avec backstop pour plus d’espace de stockage. Se déplace facilement sur 5" phénoliques roulettes avec freins. Montage facile et rapide. Finition de manteau de poudre. Certification : ETL/cETL
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Phénolique
- Type d’alimentation Trois Duplex Amp 15, 115 volts points de vente
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Matériau Acier
- Style Banc avec tablier de puissance
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Fixe
- Nombre de points de vente 6
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant 319361BBL
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
215,95 $
Global Industrial™ 36 » Kit de panneaux à persiennes, 48"W, Bleu
Article nº : 318874BL
Pas encore évalué
249,95 $
199,95 $
389,95 $
375,95 $
Pièces de rechange
13,75 $
Global Industrial 48x30 Mobile Production Workbench Power Apron Stainless Steel Square Edge BL
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange