Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Lourds tous soudés en acier de calibre 14. copolymère de polyéthylène durable 84 Hook-On-Bins® (2 de différentes tailles). Pleine hauteur RAS portes avec charnières de piano entièrement soudés. 3 point poignée verrouillable à clé avec les touches 2 et 5/16" diamètre serrure tiges 650 lb porte capacité ; 48 pieds cubes d’espace de stockage globale. Étagères ont capacité 700 lb. Tablettes peuvent être réglées sur 4" centres. Coffret principal est 20" D ; boîte style 4" D portes faire pleine profondeur 24 ». Entièrement soudé avec lames arrière et panneaux de porte Hook-On Bins® et balconnets. Coffret navires entièrement assemblés. Bacs et tablettes crochet en place facilement sans outils requis. Finition de manteau de poudre grise durable. Caractéristiques (64) - 4 "x 7" x 3", (20) - 8 » x 15 » x 7 » bacs.
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 5-3/8 | 3 |
B | 4-1/8 | 7-3/8 | 3 |
C | 5-1/2 | 10-7/8 | 5 |
D | 8-1/4 | 10-3/4 | 7 |
E | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
F | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 10-7/8 | 5 |
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 533 lbs (242,27 kg)
- Capacité de poids 700 par livre d’étagère
- Jauge 14
Détails du produit
- Panneaux persiennes Portes, intérieur
- Nombre d’étagères réglables 8
- Style d’armoire C
- Nombre de bacs 51-100
- Nombre d’étagères intérieures 6
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 6
- Matériau Acier
- Type de base Cadre
- Style Portes: bacs, panneaux à persiennes, étagères; Intérieur: bacs, panneaux à persiennes, étagères
- Capacité des étagères 700 lbs (318,18 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 64(B), 20(E)
- Nombre de bacs 84
- Nombre d’étagères fixes 1
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Porte solide gousset
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant DC48-842S6DS-95
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : N
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Carl
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Armoire de stockage solide bon. Excellent espace. Produit de haute qualité !!! -
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Jamais acheté un
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diviseur horizontal pour Durham 4"W x 5"D x 3"H & 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399326
Pas encore évalué
16,00 $
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 5"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399325
Pas encore évalué
18,00 $
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399324
Pas encore évalué
19,00 $
Diviseur vertical pour Durham 8"W x 15"D x 7"H & 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399327
Pas encore évalué
40,95 $
Diviseur horizontal pour Durham 8"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399321
Pas encore évalué
16,25 $
Diviseur horizontal pour Durham 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399320
Pas encore évalué
24,95 $
Durham Storage Bin Cabinet DC48-842S6DS-95 - 84 jaune velcro sur bacs & étagères 48 "x 24" x 72 "
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires