Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Siècle 5-5/8" multi-ch remplacement moteur 208-230 Volts 825 tr/min
- Installation facile, un condensateur (7,5MFD / 370V) et deux fils
- 70ºC (158ºF) max ambiante
- Approuvé UL/CSA isolation classe F
- Haute température UL/CSA approuvés limiteur de surcharge
- Garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur moins d’arbre 4-7/8 po (12,38 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Nombre de vitesses 1
- Emplacement de montage Bande/Thru Bolt/Rheem trous du ventre
- Tension 208-230 V
- Cadre 48
- RPM nominal 825
- Facteur de service 1,00
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ORM5488F
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle ORM5488F, 5-5/8" multi-ch remplacement moteur 208-230 Volts 825 tr/min
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit