Prix : 355,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chantier éprouvé depuis plus de 20 ans, puissant moteur 9 AMP. Léger (6,6 lb) pour un travail de haute production avec moins de fatigue. Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu. Poignée latérale peut être installé de chaque côté de l'outil. Construction de roulement à billes pour une durée de vie plus longue. Verrouillage de fuseau pour des changements de roue faciles. AC/DC pour une utilisation avec une source d'énergie alternative. Standard 5/8" x 11 UNC fuseau. Double isolation.
Poids &Dimensions
- Brosse à tasse en fil de fer 3-1/2 po
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Taille de la meule 5 po
- Taille du disque de ponçage 5 po
- Filetage de broche 5/8 x 11 UNC in
- Taille 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Meuleuse d’angle
- Verrouiller le déclencheur Non
- Type de commutateur Gâchette
- Ampérage 9 A
- Verrouiller sur Oui
- Aucune vitesse de chargement 10 000 TR/MIN
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Makita
- Numéro de référence du fabricant 9005B
- Verrouillage de la gâchette activé Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
Makita® 5 » Angle Grinder, 9005B, 9 Amp, 10 000 RPM, AC/DC, 5/8 »-11
355,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires