Prix : 1 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Landscape Rake offre une large gamme de polyvalence dans un seul produit. Ce produit peut enlever les débris de sentiers et de pâturages, de routes de gravier de qualité et étendre la terre arable. L’unité a 5 avant et 5 paramètres inverses et peut être rapidement changée pour tirer ou pousser selon la corvée se faite. Ajouter le kit de roulettes en option pour le réglage de la hauteur au-dessus du sol. Caractéristiques 360 degrés rotation 5 paramètres ajustement plaque index, compatibilité attelage rapide et durable résistant aux rayons UV poudre couche peinture. Suggéré pour le 20-50 HP tracteurs. Roue en option Kit disponible.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 225 lbs (102,27 kg)
Détails du produit
- Type de lame Râteau Tine
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Type de paramètre 5 réglages avant et arrière
- Type d’attelage 3-pt.
- Degrés de rotation des lames 360 de rotation °
- Type 5' paysage Rake
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Nombre de jarrets 30
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Medium Duty
- Numéro de référence du fabricant 80110600YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de roue 80110665 pour s’adapter à la fixation de râteaux paysagers moyens et lourds
Article nº : B1507456
Pas encore évalué
859,00 $
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
5' Medium Duty Paysage Rake Tractor Attachment 80110600 Catégorie 1
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires