Prix : 9,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
5 minute® Gel époxy est un revêtement époxy but bipartite, durcissement rapide, non migratrice, en général. Sera pas couler ou s’affaisser ; idéal pour combler les lacunes. Doté d’un indicateur de colorant bleu, le colorant bleu disparaît lorsque l’époxy est bien mélangé. Recommandé pour les applications verticales et les frais généraux.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Bois
- Verre
- Céramique
- Béton
- La Chine
- Fibre de verre
- Chromé
Poids &Dimensions
- Taille 0,84 oz (25ml) seringue, cardé
Détails du produit
- Résistance à la compression 2500 PSI
- Marque Devcon
- Temps de guérison 1 heure
- Résistance à la température -40°F à 200°F °C
- Description Gel de l’époxy
- Temps de traitement 5 minutes
- Numéro de référence du fabricant 21045
- Définir l’heure 10 minutes
- Couleur Crème
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jon
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jon
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Meilleur époxy que j’ai utilisé pour coller le béton à l’acier
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Devcon® 5 minutes Epoxy Gel (S-210), 21045, seringue de 25 ml
9,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit