Prix : 7,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
5 minute® Clear Epoxy est un binôme, rapide durcissement, époxy polyvalente qui devient transparente en séchant. Cette formule haute résistance constitue un lien permanent sur presque tous les matériaux. Utilisez-le pour liaison métal, bois, chrome, béton, verre, céramique, fibre de verre, la Chine et plus.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Métal
- Bois
- Chromé
- Béton
- Verre
- Céramique
- La Chine
- Fibre de verre
- Tuile
Poids &Dimensions
- Taille 0,84 oz (25ml) seringue, cardé
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Marque VersaChem
- Résistance à la compression 1500 PSI
- Temps de guérison 1 heure
- Résistance à la température -40°F à 200°F °C
- Description Époxyde clair
- Temps de traitement 4-5 minutes
- Numéro de référence du fabricant 46409
- Définir l’heure 8-10 secondes
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STACY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VersaChem® 5 minutes clair époxy, 46409, seringue de 25ml
7,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit