Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Super Joint System (SJS) aide à prévenir les dommages de vitesse, la technologie du système super joint (SJS) aide à prévenir les dommages causés par la fixation accidentelle des roues. Commande de vitesse variable permet à utilisateur de correspondre à la vitesse à l’application. Puissant moteur AMP 12 pour une puissance de sortie accrue dans un outil plus compact (5,2 lb). Fonction de démarrage souple pour démarrages en douceur. La construction du labyrinthe scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris pour une plus longue durée de vie de l'outil. Variateur de vitesse électronique maintient une vitesse constante en charge. Matériau de brosse en carbone plus grand et amélioré pour une durée de vie plus longue. Réglage de la garde de roue « sans outil » pour un serrage facile.
Poids &Dimensions
- Brosse à tasse en fil de fer 3-1/2 po
- Taille de la meule 5 po
- Taille du disque de ponçage 5 po
- Filetage de broche 5/8 x 11 UNC in
- Taille 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Meuleuse d’angle
- Type de commutateur Paddle
- Ampérage 12 A
- Verrouiller sur Oui
- Aucune vitesse de chargement 2 800 - 10 500 TR/MIN
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Makita
- Numéro de référence du fabricant 9565CV
- Vibration 5 m/s²
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
Makita® 5 » Moulin à angle SJS, 9565CV, 12 Amp, 2,800-10 500 rPM, Var. Vitesse, 5/8 »-11
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires