Prix : 2 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chariot compact extra large de TrippNT avec tiroirs beige amande offre un rangement sous comptoir pour organiser et sécuriser les approvisionnements. Il dispose de 4 tiroirs de verrouillage total à extension complète avec roulettes en polypropylène de 3 pouces, 2 verrous, 2 pivotants et un plateau intégré. Il y a une poignée push-pull intégrée pour une mobilité facile. Disponible en 13 variantes de couleur. Bateaux entièrement assemblés.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 roulettes de verrouillage, 2 roulettes pivotante et 4 tiroirs de verrouillage total
- Plateau encastré intégré dans le haut du panier
- Construction en PEHD non métallique résistante à la corrosion
- Conçu pour économiser de l’espace tout en offrant un stockage substantiel
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
- Dimensions du tiroir 24-3/8 x 4-1/2 x 15-3/8 WHD
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Non
- Description Extra large Compact Cart 4 tiroir de verrouillage
- Type de verrou Verrouiller Hafele Cam Acier zincé
- Type Panier d’approvisionnement à usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque TrippNT
- Série Compact
- Matériau PEHD 1/2 », PVC 1/2 », ABS 1/8 »
- Numéro de référence du fabricant 51138
- Couleur Blanc
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
Garantie
- Garantie Garantie à vie totale de remplacement de 100 %
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TrippNT™ Lab blanc de rangement avec 5 compartiments fixes et 1 étagère, W 12" x 10 « D x 16" H
Article nº : B815772
Pas encore évalué
279,95 $
Omnimed® clair acrylique isolement Station, 21-1/4" H x 23" W x 4-1/2 "D
Article nº : B1508552
Pas encore évalué
509,00 $
TrippNT™ Chariot de verrouillage extra large compact à 4 tiroirs, beige amande, 27 « L x 19 " P x 27 " H
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires