Prix : 2 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les appareils de chauffage électriques peuvent être montés sur une surface murale ou de plafond. Venturi en acier durable comprenant des résistances tubulaires à ailettes pour fournir une source de chaleur stable et sûr à un coût minime. Radiateurs électriques ont un radiateur de sécurité jaune avec grilles de sécurité sur les deux ouvertures d’admission et de sortie d’air. Fans de ventilateur de radiateur ont un bouton de commande qui contrôle le ventilateur fonctionnement thermostat de réglage et de 40-100 ° F. Radiateurs muraux disposent d’interrupteur de coupure thermique maxima. Empiècement et support permettent des ajustements faciles inclinable et pivotante. Matériel inclus pour attacher le joug et le support au boîtier. Finition en poudre. Toutes les unités sont conçues pour une installation directe sur fil. Il est cETLus répertoriés. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur de montage Bas: 72, Haut: 24 pi
- Lancer de chaleur 35 pi (10,67 m)
Détails du produit
- Kilowatts 15 kW
- Nombre de vitesses 1
- Ampérage 42 A
- Puissance en watts 15000 W
- Thermostat Oui
- Type Salamandre chauffage
- Ampères élevés 42 A
- Matériau Acier
- BTU 51195
- CFM 800 CFM
- Tension 208 V
- BTU supérieure 51195
- Phase 3,0
- Watts haute 15000 W
- Marque Fostoria
- Numéro de référence du fabricant YES15203A
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Câble SOOW 6/4 Fil pour Salamandre Chauffant, 25'L
Article nº : 246064
Pas encore évalué
265,95 $
Fostoria Portable Salamander Heater W / Thermostat réglable, 208V, 3 Phase, 15000W
Article nº : 613311
Pas encore évalué
2 919,00 $
Fostoria® Salamandre avec thermostat réglable, 208V, 3 phases, 15000 Watt
2649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires