Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une performance constante, de fiabilité et de valeur globale ont contribué à rendre industrie et Fisher prérinçage unités standard. Conçu avec l’opérateur de cuisine commerciale à l’esprit le pêcheur prérinçage unité est le deuxième voix contre zéro. Il offre une capacité de nettoyage efficace ainsi que des économies d’énergie et d’eau. L’ergonomie pour une utilisation facile opérateur. Inclut des adaptateurs d’install Fisher EZ, pour un remplacement facile.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur du tuyau 36 in (91,44 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 37-3/4 po (95,89 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Dosseret
- Max PSI lb/po2 200
- Litres par minute 4,35 L/MIN
- Gallons par minute 1,15 gal/min (4,35 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Fisher
- Température maximale 140 ° F
- Numéro de référence du fabricant 52922
- Style de poignée Double levier
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fisher 2914, 36" tuyau de rechange prérinçage
Article nº : B737301
Pas encore évalué
129,95 $
Économisez 500,00 $ avec ce produit comparable
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
Article nº : B2169839
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
619,00 $
comparer les élémentsFisher 52922, 8" centres dosseret prérinçage unité, en acier inoxydable
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires