Prix : 1 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une performance constante, de fiabilité et de valeur globale ont contribué à rendre industrie et Fisher prérinçage unités standard. Conçu avec l’opérateur de cuisine commerciale à l’esprit le pêcheur prérinçage unité est le deuxième voix contre zéro. Il offre une capacité de nettoyage efficace ainsi que des économies d’énergie et d’eau. L’ergonomie pour une utilisation facile opérateur. Comprend Fisher 6" Add-on robinet et EZ installer des cartes, pour un remplacement facile.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur du tuyau 36 in (91,44 cm)
- Portée du bec verseur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Dosseret
- Max PSI lb/po2 200
- Litres par minute 4,35 L/MIN
- Gallons par minute 1,15 gal/min (4,35 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Fisher
- Température maximale 140 ° F
- Numéro de référence du fabricant 52930
- Couleur Argent
- Style de poignée Double levier
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fisher 52930, 8" centres dosseret prérinçage W/6" ajoute le robinet, en acier inoxydable
1385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires