Prix : 1 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Métro ouvert-fil rayonnage - 72 x 24 x 86 po - Le module unités
Durable, Super Erecta Brite zingué rayonnage détient jusqu'à 800 lb par tablette. Métro d’étagères ouvertes-fil et accessoires disposent d’un design qui améliore la circulation de l’air, élimine l’accumulation de saleté, accroît l’efficacité des gicleurs et améliore la visibilité. Facile à monter sans outils. Étagères glissent sur split manches attachés le long diamètre messages 1". Commencez par des unités 'œstarter' et ajoutez-en dos à dos, de bout en bout, de L-, de T ou de U-configurations à l’aide de S-hooks qui éliminent le besoin de poteaux côte à côte. Étagères ajuster par incréments de 1" et sont disponibles en 18" et profondeurs 24". Acier inoxydable, Metroseal et chrome finitions disponibles pour certains modèles. NSF certifié.
Durable, Super Erecta Brite zingué rayonnage détient jusqu'à 800 lb par tablette. Métro d’étagères ouvertes-fil et accessoires disposent d’un design qui améliore la circulation de l’air, élimine l’accumulation de saleté, accroît l’efficacité des gicleurs et améliore la visibilité. Facile à monter sans outils. Étagères glissent sur split manches attachés le long diamètre messages 1". Commencez par des unités 'œstarter' et ajoutez-en dos à dos, de bout en bout, de L-, de T ou de U-configurations à l’aide de S-hooks qui éliminent le besoin de poteaux côte à côte. Étagères ajuster par incréments de 1" et sont disponibles en 18" et profondeurs 24". Acier inoxydable, Metroseal et chrome finitions disponibles pour certains modèles. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Métro
- Matériau Acier
- Finition Zinc
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère Metro® 4, étagère en fil Brite, ajout, 72 po L x 24 po P x 86 po H
1045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires