Souvent achetés ensemble
Prix : 26 619,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre best-seller Quatre postes de travail disponibles Universal Open Tooling Station Electric Stroke Control ANSI B11,5-1988R(02) Compliant ETL/UL Approved ControlsThe Edwards 55 Ton JAWS Ironworker est bien adapté pour répondre aux besoins de n’importe quel fab shop, grand ou petit. Les caractéristiques standard incluent un assemblage de poinçon avec la table de matrice de piédestal, le cisaillement plat de barre, le cisaillement d’angle et une station ouverte universelle d’outillage conçue pour accepter l’accessoire hydraulique optionnel Accessories.The optionnel d’accessoires permet à votre ironworker d’agir comme source d’énergie à notre gamme croissante d’outils hydrauliques innovateurs d’accessoire, tels que le tube/pipe bender de 10 tonnes, la presse de magasin de 20 tonnes et la presse de magasin de 40 tonnes.
Caractéristiques & avantages :
Caractéristiques & avantages :
- Notre best-seller
- Quatre postes de travail disponibles
- Station d’outillage ouverte universelle
- Contrôle de l’AVC électrique
- ANSI B11,5-1988R(02) Conforme
- Contrôles approuvés ETL/UL
- L’Edwards 55 Ton JAWS Ironworker est bien adapté pour répondre aux besoins de n’importe quel fab shop, grand ou petit. Les caractéristiques standard incluent un assemblage punch avec table de maille piédestal, cisaillement à barres plates, cisaillement d’angle et une station d’outillage ouverte universelle conçue pour accepter les accessoires d’outillage optionnels.
- Le pack d’accessoires hydrauliques optionnel permet à votre ferronnerie d’agir comme source d’énergie pour notre gamme croissante d’outils accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube de 10 tonnes / pipe Bender, 20 Ton Shop Press et 40 Ton Shop Press.
Poids &Dimensions
- Épaisseur maximale du poinçon 1-1/16 » Dia. en 5/8 »
Détails du produit
- Capacité de cisaillement d’angle 3 » x 3 » x 3/8 », 4 » x 4 » x 1/4 »
- Description Ferronnerie de 55 tonnes
- pays Made in USA
- Capacité de la barre plate 3/8 » x 14 », 1/2 » x 12 », 3/4 » x 4 »
- Tension du moteur 230 V
- Phase 3
- Marque Edwards
- Évaluation 55 tonnes
- Série Mâchoires
- Stations d’outillage Open Station
- Pack d’accessoires hydrauliques inclus Non
- Numéro de référence du fabricant IW55-3P230
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Galerie de photos et vidéos
-
Edwards Ironworker
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ironworker 55 Ton - 3 Phase, 230V - Edwards IW55-3P230
26619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit