Prix : 260,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Avis important: Pour fonctionner, les ventilateurs industriels CC doivent être installés avec notre commande murale B2732702. Ventilateurs DC non utilisés avec des commandes MC.
Idéal pour faire circuler l’air dans les applications industrielles et commerciales. Les ventilateurs « DC » de Canarm aident à économiser de l’énergie toute l’année.
Principales caractéristiques :
Idéal pour faire circuler l’air dans les applications industrielles et commerciales. Les ventilateurs « DC » de Canarm aident à économiser de l’énergie toute l’année.
Principales caractéristiques :
- Moteur CC de technologie de pointe
- Modèles haute performance ou haute performance résistants aux intempéries disponibles
- Jusqu’à 70 % d’efficacité énergétique en plus
- 5 vitesses avec avant et arrière
- Extrêmement silencieux
- Durée de vie prolongée du moteur garantie de 10 ans
- Démarrage, arrêt, changement de vitesse et marche arrière plus rapides
- Facile à installer, 50 % de poids en moins
- Conforme au NRCAN et au DOE pour le Canada et les États-Unis
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Poids 10 lbs
- Diamètre du ventilateur 56 dans
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Nombre de vitesses 5
- Tension 120 V
- Type de lame Ligne droite
- Assemblage requis À assembler
- Comprend Moteur, Lames, Matériel
- Type de moteur DC
- CFM haute 8449 CFM
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque Canarm
- Numéro de référence du fabricant CP56D1136N
- Couleur Blanc
- Réversible Y
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur de plafond industriel Canarm® 56 », moteur CC, 5 vitesses, 8449 CFM, tige descendante 36 », blanc
260,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit