Prix : 67,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce seau est idéal pour transporter des produits chimiques de nettoyage ainsi que des ingrédients chauds ou froids. Il dispose d’un bec sans goutte à goutte, d’une poignée qui est soulevée de la base, d’une poignée en acier inoxydable robuste et est calibré pour une variété d’unités de mesure. Le côté plat empêche les déversements et stocke facilement à l’aide du support mural de coordination.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Largeur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 2,18 lbs (.99 kg)
Détails du produit
- Description 3 gallon seau
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène/Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 56862
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 56862 3 Gallon Bucket, Vert
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit