Prix : 57,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Il s’agit d’un seau durable de 1,5 gallons qui convient pour le nettoyage ou le stockage des ingrédients et des aliments et est calibré pour une variété d’unités de mesure. Le seau a un large bec sans goutte à goutte, cintre robuste en acier inoxydable, poignée de main au fond qui est soulevée
Poids &Dimensions
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur 9-39/64 po (24,41 cm)
- Hauteur 7-7/64 po (18,06 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Description Seau de 1,5 gallons
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Poignée en polypropylène/acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 56885
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 56885 1,5 Gallon Seau, Blanc
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit