Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce seau durable de 5 gallons est un résolveur de problèmes, quelle que soit la manière dont vous l’utilisez. Déplacer, mélanger, stocker, désinfecter; quelle que soit l’application, ce seau hygiénique est conçu avec la sécurité alimentaire et la fonctionnalité à l’esprit. Le trou de drainage au fond permet à l’eau de s’échapper lorsque le seau est suspendu à l’envers.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Poids 4,37 lbs (1,99 kg)
Détails du produit
- Description 5 gallon seau
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Poignée en polypropylène/acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 56926
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 56926 5 Gallon Bucket, Jaune
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit