Prix : 52,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce couvercle de seau est utile pour empêcher les matériaux de se renverser ou de se gâter pendant le stockage ou le transport. Il dispose d’un système de clip pour fixer le couvercle étroitement. La conception du couvercle permet d’empiler le godet de 5 gallons (5692) pour économiser de l’espace et transformer le seau en un système de stockage durable et sécurisé.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-3/8 po (36,51 cm)
- Largeur 12-13/64 po (31 cm)
- Hauteur 1-39/64 po (4,09 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Description Couvercle de seau de 5 gallons
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 56934
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 56934 5 Gallon Seau Couvercle, Rouge
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit