Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le platelage de canal évasé est une conception en cascade utilisée sur les poutres de boîte ou structurelles. Ready Deck™ decking est solide, sûr et fiable et tombe simplement en place pour une installation facile. Améliore les performances des systèmes de gicleurs, augmentant la sécurité-incendie. Il est autonettoyant et sans entretien et fournira des années d’utilisation durable. Accueillera la plupart des poutres structurelles trouvées dans l’industrie aujourd’hui.
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 58 in (147,32 cm)
- Capacité de poids 2900 lbs (1 318,18 kg)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B2127549
- Couleur Gris
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER D4858EA4A2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
70,95 $
Global Industrial™ Platelage de fil de canal évasé, 48"D x 58"W, capacité de 2900 Lb
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires