Prix : 4 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Opération mains libres est idéale pour une utilisation dans des applications de services alimentaires. Construit pour durer à l’aide de calibre 16, tapez 304 inox. Les surfaces exposées ont une finition satinée. Comprend (2) capteur de puissance AC ensemble de robinet, clapet de mélange (2), crépine (1) avec panier, supports de mur. ADA conforme
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Largeur du compartiment 16,5 po (41,91 cm)
- Profondeur du compartiment 5 in (12,7 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 45 in (114,3 cm)
- Hauteur du dosseret 10 in (25,4 cm)
- Longueur 49 in (124,46 cm)
- Profondeur du bassin 5 in (12,7 cm)
- Longueur du bassin 45 in (114,3 cm)
- Largeur du bassin 16-1/2 po (41,91 cm)
- Jauge 16 ga
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de stations 2
- Type Station de lavage
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Série inox 304
- Débit 0,5 gal/min
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 1
- Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
- Numéro de référence du fabricant 5A2A-0,5
- Style de poignée Capteur
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
189,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
165,95 $
SANI-LAV 5A2A-0,5 2-Personne Conforme Wall Mount Wash Station, capteurs AC, Low-Flow 0,5 GPM
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires