Prix : 1 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Automatique de surcharge
- Classe B isolation résistant à l’humidité
- 1,0 facteur de Service
- 5/8 pouces diamètre de l’arbre avec clavette et plat
- 60º C ambiant
- Monovitesse
- Rotation réversible
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Longueur d’axe 4 in (10,16 cm)
- Longueur moins d’arbre 10-5/8 po (26,99 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Tension 200-230/460 V
- Emplacement de montage Bande de ventre
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 56
- RPM nominal 1140
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 3
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 5,4/2,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FY3156
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FY3156, 6-1/2" Stock moteur 200-230/460 Volts 1140 tr/min 1 1/2 HP
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit