Prix : 1 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ BY-LN-2-60-125-SR série 6" patte style automatisé vanne papillon caractéristiques un corps en fonte standard, disque de SS et BUNA joint. La vanne a une pression nominale de 225 lb/po2 (thru 8") et une température nominale de + 180° F. Les joints BUNA sont compatibles avec un large éventail d’industries et de type de média, les températures particulièrement élevées. Cette version est livré avec un ressort de PN-125-SR (air-to-open, printemps de ne pas fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/64 po (27,98 cm)
- Longueur 14-13/32 po (36,59 cm)
- Hauteur 13-31/32 po (35,48 cm)
- Taille de la vanne 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Fer de fonte, SS, aluminium
- Type d’actionnement Retour du printemps
- Numéro de référence du fabricant BY-LN-2-60-125-SR
- Type de vanne Papillon
- Actionné ou manuel Actionné
- Type de connexion respirateur Lug
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Robinet à papillon de style à oreilles avec joints en Buna et actionneur pneumatique à rappel par ressort BI-TORQ, 6 po,
1965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit