Prix : 3 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Détendez-vous avec style avec le Strathmere 6-Piece Outdoor Lounge Set de la collection de meubles d’extérieur de® Hanovre. Cet ensemble comprend un canapé osier brun décadent, deux fauteuils assortis, deux poufs et une table basse qui ensemble deviendra le salon parfait pour votre famille et vos invités de s’asseoir et se détendre sur. Chaque pièce dispose d’osier brun-decadent détaillant et accrocheur rouge pourpre tissu. Quatre coussins décoratifs de coquelicot rouge sont également incluses pour fournir l’accent parfait pour cette superbe collection. Des coussins douces et généreusement dimensionnés sont composées d’oléfine tissé de tissu enroulé autour d’une mousse épaisse, peluche. Ces coussins sont aussi faites pour sécher rapidement et survivre à des rayons UV sans décoloration.
Poids &Dimensions
- Poids 209 lbs (95 kg)
- Largeur du tableau 25-1/4 po (64,14 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 55-1/2 po (140,97 cm)
- Longueur du tableau 41-1/4 po (104,78 cm)
- Épaisseur du siège 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur du siège 24 in (60,96 cm)
- Hauteur de la table 19 in (48,26 cm)
- Longueur du siège 55-1/2 po (140,97 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Oui
- Famille de couleurs de chaise Rouge
- Nombre de pièces 6
- Famille de couleurs de siège Rouge
- Type Ensemble de conversation causeuse
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 6
- Style Ensemble détente
- Forme Rectangle
- Matériau du siège oléfine
- Collection Strathmere
- Description Ensemble de Patio en osier 6-pièce, rouge cramoisi
- Matériau de table Verre
- Matériau du cadre de chaise Acier
- Famille de couleurs de plateau de table Brun
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Hanovre
- Numéro de référence du fabricant STRATHMERE6PCRED
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Étanche, résistant aux UV
Galerie de photos et vidéos
-
Hanover Strathmere 6-Piece Wicker Patio Set, Crimson Red
-
Hanover Strathmere 6-Piece Wicker Patio Set, Crimson Red
-
Hanover Strathmere 6-Piece Wicker Patio Set, Crimson Red
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Hanover® Strathmere 6 pièces Wicker Patio Set, Rouge cramoisi
3535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires