Souvent achetés ensemble
Prix : 2 065,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 065,00 .
- Achetez 3-5 1 965,00 .
- Acheter 6+ 1 899,00 .
✓ Le dessus de table acceptera un poteau de parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre
✓ Le cadre en acier galvanisé avec une finition en poudre noire riche en zinc offre une forte défense contre les éléments
Asseyez-vous, détendez-vous et mangez confortablement avec la table de pique-Global Industrial™ de 6 pieds avec dossiers et coussins de siège. Cette table de pique-commerciale est idéale pour les zones très fréquentées telles que les parcs, les campus, les cours d’école et plus encore. Chaque table d’extérieur est construite en treillis métallique épais avec des coins biseautés pour plus de sécurité. Le revêtement thermoplastique est conçu pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme; et contribuera également à assurer une durabilité sans entretien. Le revêtement protecteur de la table présente une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher, permettant aux utilisateurs de s’asseoir confortablement même les jours les plus chauds. Une couche supplémentaire riche en zinc offre un revêtement supplémentaire supérieur pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour favoriser la stabilité et prévenir le vol. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 62
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du siège 20 in (50,8 cm)
- Longueur du tableau 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de métal déployé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Oui
- Nom/numéro du modèle 277630BKS
- Type Table avec dossiers
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal déployé
- Numéro de référence du fabricant 277630BKS
- Forme Rectangulaire
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 7 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Table de pique-rectangulaire Global Industrial™ 6' avec dossiers et coussins, métal déployé, noir
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange