Prix : 7 755,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Boîtier de télécommande est NSF #7 énumérés. Réfrigération à distance préparée et prête à accrocher. Fabriqué avec 18 jauge miroir fini, tapez 304 inox et plateau en verre trempé amovible, portes avant et arrière. ANSI approuvé. 72" W x 11-7/18" D x 11 « H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-7/18 po (28,93 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Vitrine à distance
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 2,5 pi³ (0,07 pi³.m)
- Fluide frigorigène R-134D
- Type 6' vitrine Sushi distant
- Quantité par paquet 1
- Marque Turbo Air
- Matériau Acier & verre
- Numéro de référence du fabricant CLAUSE-6
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
6' vitrine Sushi distant
7755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit