Prix : 4 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’étape 6 24 "W de roulement en acier inoxydable Ladder w / Rails - Bande de roulement perforé w / Cal OSHA main courante
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus difficiles. Acier inoxydable de type T304 est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin terminé ; pas prévu pour les salles blanches. Printemps chargé de haute qualité, non-marquage roulette (pas inox) rentrer sous le poids de l’utilisateur. Toutes les étapes sont 7". Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 50"" dimensions de base de D. 24" Wx14 « Dx60 » H haut de la page étape dimensions.
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus difficiles. Acier inoxydable de type T304 est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin terminé ; pas prévu pour les salles blanches. Printemps chargé de haute qualité, non-marquage roulette (pas inox) rentrer sous le poids de l’utilisateur. Toutes les étapes sont 7". Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 50"" dimensions de base de D. 24" Wx14 « Dx60 » H haut de la page étape dimensions.
Poids &Dimensions
- Profondeur 50 po (127 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 60 in (152,4 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 93 in (236,22 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 6
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CAL SS630P
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
6 étape 24 "échelle de roulement en acier inoxydable W w / Rails - perforée bande de roulement w / Cal OSHA main courante
4085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires