Prix : 2 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étape 6 dentelée en acier Stock Picking Ladder Tread w / Cal OSHA balustrade CAL SPL-6-14 G
Stock Picking échelles combinent les avantages d’une échelle mobile et un stock picking cart. Construction en acier durable, avec la poudre grise finition enduite. Construit selon les normes OSHA et ANSI. 6 étapes. Bandes de roulement dentelés.
Stock Picking échelles combinent les avantages d’une échelle mobile et un stock picking cart. Construction en acier durable, avec la poudre grise finition enduite. Construit selon les normes OSHA et ANSI. 6 étapes. Bandes de roulement dentelés.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 60 in (152,4 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 93 in (236,22 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 150 lbs (68,18 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Nombre de tablettes 2
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 6
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SPL DE CAL-6-14 G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étape 6 dentelée en acier Stock Picking Ladder Tread w / Cal OSHA balustrade CAL SPL-6-14 G
2169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires