Prix : 1 979,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 979,00 .
- Achetez 6-11 1 875,00 .
- Acheter 12+ 1 819,00 .
Les clients ont également été consultés
Fiche réglable 6-roue et panneau camion 3600 lb capacité - parfait pour le déplacement de contreplaqué, de cloisons sèches ou de tout produit feuille étroits parce que. Six roue design garantit une manoeuvrabilité élevée et la capacité de « zero turn ». Roule en douceur sur 6" non marquage roues polyuréthane. Comprend deux montants de lourds qui étendent 27" au-dessus du pont et sont réglables en quatre positions.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 179 lbs (81,36 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 9 in (22,86 cm)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type 6-roue camion
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant APT6W-3660-6PY
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Montant de chariot Little Giant®, 004-0023 pour plateforme de 60 po L.
Article nº : B288035
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Porte et panneau Cradle Dolly 4" Roues de polyuréthane PLDL-LD-2-4PP 350 Lb.
Article nº : 984779
Pas encore évalué
179,95 $
Giant® petit 6 roues réglables feuille & panneau camion APT6W-3660-6PY, capacité de 3600 livres de 60 x 36
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires