Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Toutes les conditions météorologiques ouvertes râpé 60 "L x 30 » W acier pont !
Construction en acier robuste assure des années de performances supérieures. Idéal pour le transport de matériaux de construction et équipements, ainsi que de l’humide ou sale charge, comme le débit d’eau et de débris dans le comptoir. Forte de 2 "x 1" cadre en acier tubulaire avec 1/8" grilles en acier épais sont soudés au latéral ossature en acier pour un soutien supplémentaire. 1-1/4" handle de canal avec contreventement Croix. Finition de manteau de poudre orange durables.
Roule en douceur sur deux 8 "x 2" moule-sur caoutchouc Centre rigide roulettes et quatre 6 "x 2" moule-sur caoutchouc pivotant roulettes fin permettant aux camions allumer son propre rayon. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 171 lbs (77,73 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Hauteur de la poignée pouces au-dessus du sol 32 in (81,28 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 3200 lbs (1 454,55 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 11 in (27,94 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Camion roues 6
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 241871
- Couleur Orange
- Type de roue Caoutchouc orientable de 4"(6), (2) 8" en caoutchouc rigide roulettes
- Style de poignée Poignée amovible à contreventement croisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires