Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

Article nº : WB988980

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 23,75 $

Prix promotionnel: 16,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Black Wall Clock 12, face en verre

Global Industrial™ Black Wall Clock 12, face en verre

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Eagle 55 gal bleu en plastique ouverte-tête droite Lab Pack tambour 1656 MB - verrouillage du levier métallique

Eagle 55 gal bleu en plastique ouverte-tête droite Lab Pack tambour 1656 MB - verrouillage du levier métallique

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Global Industrial™ tête ouverte de 5 GALLON seau en plastique avec poignée en acier

Seaux en plastique est conçus pour les environnements durs dans les applications de transport et de stockage. Durable 100 % construction principale vierge polypropylène (PP) est conforme aux normes de qualité alimentaire FDA. Seaux est adaptés pour une utilisation avec des liquides vers le haut à 190° F, ainsi que dans des applications de congélateur. ISO9001 certifié, ainsi que certifiée HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) comme nourriture sûre. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Diamètre Diamètre supérieur = 11-1/2; Diamètre inférieur = 10-1/2 po
  • Hauteur 13-3/4 po (34,93 cm)
  • Poids 1,7 lbs (.77 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 5 gal (18,93 l)
  • Plage de température Jusqu’à 190 °F
  • Type Ouvrir la tête avec poignée en acier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polypropylène
  • Style Seau en plastique
  • Numéro de référence du fabricant 988980
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications ISO9001 - HACCP & comestible de FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Plastic Pail Lid Press / Closer PLC-P-FM

2 149,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

Article nº : WB988980

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
    Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
    Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant