Prix : 3,80 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® STHT60783, Standard Fluted Standard Blade/Slotted Tip 1/4" x 4"
Ergonomiques, quad-lobulaire (quatre faces) poignées avec grip antidérapant, texturé pour le confort et le couple supplémentaire. Poignées de couleur pour une identification facile pointe. Phillips® conseils - froids formés pour les dimensions plus cohérentes. Bouts carrés - formée à froid pointe effilée, permettant aux interférences avec vis pour une opération d’une seule main. Tous les conseils de carrés sera oxyde noir pour la précision et la vis de mieux s’adapter. Des aciers traités thermiquement barres tenir jusqu'à une utilisation répètent. Barres nickelés pour résistance à la corrosion. Ensembles en vedette populaires tailles afin de satisfaire le large éventail de besoins de fixation.
Poids &Dimensions
- Longueur de la lame 4 po
- Diamètre de la lame 1/4 en
- Longueur du manche 4 po
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Largeur de l’embout 1/4 en
Détails du produit
- Marque Stanley
- Type de pointe Keystone fendue
- Numéro de référence du fabricant STHT60783
- Type de tige Rond
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
78,95 $
379,95 $
13,50 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,95 $
Stanley STHT60783 Standard Fluted Standard Blade/Slotted Tip 1/4" x 4"
3,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires