Prix : 5 449,00 $
Les clients ont également été consultés
- Cote IP66 imperméable à l’eau
- Construction en fibre de carbone avec mâchoires en acier inoxydable trempé
- 3000 heures d’autonomie dans des conditions normales
- Pouce/métrique
- Livré dans une mallette bois équipée
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 1 (2,54 cm)
- Métrique ou pouce Pouce, Métrique dans
- Diamètre extérieur min IP66 dans
- Résolution/Graduation 0,0005 (0 cm)
- Câble de sortie de données (40 ») 05CZA624 dans
- Câble de sortie de données - 80 pouces 05CZA625 dans
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 60 po / 1500 mm (3810 cm)
- Forme de tige de profondeur Rectangulaire
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Fibre de carbone
- Cote IP IP66
- Type Pied à coulisse
- Style Compensé
- Fraction Option Non
- Sortie de données Oui
- Type de batterie SR44
- Digital Oui
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Fibre de carbone
- Précision (+/-) 4 po (.01 cm)
- Rouleau de pouce Oui
- UPC 603908510475
- Marque Mitutoyo
- Série Digimatic
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 552 315-10
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Max
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : boby
Date de : Octobre 03, 2017
Votre commentaire :
C’EST LE MEILLEUR CALIPER DIAL J’AI EVVVERRRRR ACHETÉ !!! J’ai plus de 150 dial étriers de cette société et c’est de loin le meilleur que j’ai jamais utilisé dans mes moments de vie beaucoup. Il s’agit sans aucun doute le pari 2000 dollars que j’ai jamais passé recommanderait à mes camarades camarades
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la profondeur sont les mâchoires en acier inoxydable ?
Question posée par : Juel, 24 et 2014 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 24, 2014
Profondeur de la mâchoire = 5-1/4"
-
Mitutoyo 552-315-10 Digimatic 0-60 ' '/1500mm IP66 à pointe de fibre de carbone étrier avec sortie de données
5449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit