Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Canway 60 degrés Standard Slope Rolling Ladder, 11 step, 141 « H, Lock & Release Operation, Mains courantes

Montré w / 4 étape, mains courantes, serrure

Canway 60 degrés Standard Slope Rolling Ladder, 11 step, 141 « H, Lock & Release Operation, Mains courantes

Article nº : WBB0003958

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 805,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

54" pente standard échelle de roulement - 6 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu

Échelle sur roulettes, pente standard, 54 po, 6 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

36" pente standard échelle de roulement - 4 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu

Échelle sur roulettes, pente standard, 36 po, 4 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

27" pente standard échelle de roulement - 3 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu

Échelle sur roulettes, pente standard, 27 po, 3 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

Modifier l’étape 4 échelle pliante Lock-N-Stock - LS42410

Escabeau repliable Lock-N-Stock modifié, 4 étapes - - LS42410

Modifier l’étape 3 échelle pliante Lock-N-Stock - LS32410

Escabeau repliable Lock-N-Stock modifié, 3 étapes - - LS32410

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

Échelle roulante à pente standard 60 degrés Canway, 11 marches, 141 po H, verrouillage et déverrouillage

Échelles roulement de Canway 60 degré pente standard ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. Facile à utiliser les opérations étape serrure et libération. 15" plateforme profondeur supérieure, main courante H 42". Comprend tapis de pied en caoutchouc 2-1/2". Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. Profondeur de plate-forme supplémentaire et portiques plate-forme disponibles, appelez pour plus d’informations. Fait au Canada.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 75 dans
  • Largeur de pas 28 dans
  • Largeur 38 dans
  • Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 99 dans
  • Profondeur de pas supérieure 15 dans
  • Hauteur 141
  • Capacité de poids 400 lbs
  • Poids 180 lbs

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Main courante Oui
  • Type d’étape Acier
  • Type d’échelle Échelle de roulement
  • Type de cadre Tube rond
  • Marque Canway
  • Nombre d’étapes 11
  • Matériau Acier
  • Style -
  • Angle de pas Degré 60 pente Standard
  • Numéro de référence du fabricant 11H
  • Couleur Bleu
  • Roulettes -
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Canway 60 degrés Standard Slope Rolling Ladder, 11 step, 141 « H, Lock & Release Operation, Mains courantes

Canway 60 degrés Standard Slope Rolling Ladder, 11 step, 141 « H, Lock & Release Operation, Mains courantes

Article nº : WBB0003958

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant