Prix : 2 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Échelle roulante à pente standard 60 degrés Canway, 14 marches, 168 po H, verrouillage et déverrouillage
Échelles roulement de Canway 60 degré pente standard ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. Facile à utiliser les opérations étape serrure et libération. 15" plateforme profondeur supérieure, main courante H 42". Comprend tapis de pied en caoutchouc 2-1/2". Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. Profondeur de plate-forme supplémentaire et portiques plate-forme disponibles, appelez pour plus d’informations. Fait au Canada.
Échelles roulement de Canway 60 degré pente standard ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. Facile à utiliser les opérations étape serrure et libération. 15" plateforme profondeur supérieure, main courante H 42". Comprend tapis de pied en caoutchouc 2-1/2". Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. Profondeur de plate-forme supplémentaire et portiques plate-forme disponibles, appelez pour plus d’informations. Fait au Canada.
Poids &Dimensions
- Profondeur 89 dans
- Largeur de pas 28 dans
- Largeur 38 dans
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 126 dans
- Profondeur de pas supérieure 15 dans
- Hauteur 168
- Capacité de poids 400 lbs
- Poids 250 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Main courante Oui
- Type d’étape Acier
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type de cadre Tube rond
- Marque Canway
- Nombre d’étapes 14
- Matériau Acier
- Style -
- Angle de pas Degré 60 pente Standard
- Numéro de référence du fabricant 14H
- Couleur Bleu
- Roulettes -
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Canway 60 degrés Standard Slope Rolling Ladder, 14 step, 168 « H, Lock & Release Operation, Mains courantes
2169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit