Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Canway 60 degrés pente Standard roulement Ladder, étape 3, 28" H, printemps chargés roulettes
Échelles roulement de Canway 60 degré pente standard ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. Roulettes à ressort. 15" plateforme profondeur supérieure. Pas de main courante. Comprend tapis de pied en caoutchouc 2-1/2". Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. Profondeur de plate-forme supplémentaire et portiques plate-forme disponibles, appelez pour plus d’informations. Fait au Canada.
Échelles roulement de Canway 60 degré pente standard ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. Roulettes à ressort. 15" plateforme profondeur supérieure. Pas de main courante. Comprend tapis de pied en caoutchouc 2-1/2". Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. Profondeur de plate-forme supplémentaire et portiques plate-forme disponibles, appelez pour plus d’informations. Fait au Canada.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31 dans
- Largeur de pas 24 dans
- Largeur 26 dans
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 27 dans
- Profondeur de pas supérieure 15 dans
- Hauteur 28
- Capacité de poids 400 lbs
- Poids 40 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Main courante Non
- Type d’étape Acier
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type de cadre Tube rond
- Marque Canway
- Nombre d’étapes 3
- Matériau Acier
- Angle de pas Degré 60 pente Standard
- Style -
- Numéro de référence du fabricant 3NH
- Couleur Bleu
- Roulettes Printemps chargés roulettes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Canway 60 degrés Standard Slope Rolling Ladder, 3 marches, 28 « H, roulettes à ressort, pas de mains courantes
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit