Prix : 253,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Avis important: Pour fonctionner, les ventilateurs industriels CC doivent être installés avec notre commande murale B0048068. Les ventilateurs CC ne doivent pas être utilisés avec les commandes MC
. Idéal pour la circulation de l’air dans les applications industrielles et commerciales. Les ventilateurs « DC » de Canarm aident à économiser de l’énergie toute l’année.
Principales caractéristiques :
. Idéal pour la circulation de l’air dans les applications industrielles et commerciales. Les ventilateurs « DC » de Canarm aident à économiser de l’énergie toute l’année.
Principales caractéristiques :
- Moteur CC de technologie de pointe
- Modèles haute performance ou haute performance résistants aux intempéries disponibles
- Jusqu’à 70 % d’efficacité énergétique en plus
- 5 vitesses avec avant et arrière
- Extrêmement silencieux
- Durée de vie prolongée du moteur garantie de 10 ans
- Démarrage, arrêt, changement de vitesse et marche arrière plus rapides
- Facile à installer, 50 % de poids en moins
- Conforme au NRCAN et au DOE pour le Canada et les États-Unis
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Poids 8,8 lbs
- Diamètre du ventilateur 60 dans
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Nombre de vitesses 5
- Type de lame Ligne droite
- Tension 120 V
- Assemblage requis À assembler
- Comprend Moteur, Lames, Matériel
- Type de moteur DC
- CFM haute 8944 CFM
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque Canarm
- Numéro de référence du fabricant CP60DW11N
- Couleur Blanc
- Réversible Y
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Canarm® ventilateur de plafond industriel de 60 pouces, moteur CC, 5 vitesses, 8944 CFM, extérieur, blanc
253,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit